品番 : EA560PL-301
品名 : #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5192.1-80 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 80 | ||
1000V絶縁 | |||
サイズ | PZ#1 | 全長(mm) | 175 |
軸径(mm) | 5 | 重量(g) | 43 |
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 02:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |