品番 : EA560PL-302
品名 : #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5192.2-100 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 100 | ||
1000V絶縁 | |||
サイズ | PZ#2 | 全長(mm) | 205 |
軸径(mm) | 6 | ||
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。 | |||
重量(g) | 72 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |