品番 : EA573BL-9
品名 : 9.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | 9.0 | 軸長(mm) | 167 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573BL-10です。
