品番 : EA573CD-1.3A
品名 : 1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.1,27 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.27 | 軸長(mm) | 45 |
レンチハンドルの内側の長さ(mm) | 45 | レンチキーの内側の長さ(mm) | 12 |
質量(g) | 0.5 | 適合キャップスクリュー | M1.4 |
適合セットスクリュー | M2.5 | ||
ボールポイント付 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 | |||
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)