品番 : EA573CD-7
品名 : 7.0x105㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.7 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 7mm |
軸長 | 105mm | ||
クロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|