品番 : EA573CD-2.5
品名 : 2.5x 63㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.2.5 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.5mm |
軸長 | 63mm | ||
クロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 57 (2025/04/30 18:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |