詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GA-12

品名 : 12x137mm 六角棒レンチ

カタログ訂正

26/10/30 ●軸長 誤:125mm 正:137mm (NO.57・58 963)

仕様

サイズ 12mm 軸長 137mm
短軸長 57mm 硬度 HRC 48~52
重量 160g 材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)
【サイズ(画像参照)】L1:137mm L2:57mm SW:12.0mm
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/08 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0558ページ
バリエーション一覧
EA573GA-1.3 1.27x41 mm 六角棒レンチ
EA573GA-1.5 1.5x46.5mm 六角棒レンチ
EA573GA-2 2.0x 52 mm 六角棒レンチ
EA573GA-2.5 2.5x58.5mm 六角棒レンチ
EA573GA-3 3.0x 66mm 六角棒レンチ
EA573GA-4 4.0x 74mm 六角棒レンチ
EA573GA-5 5.0x 85mm 六角棒レンチ
EA573GA-6 6.0x 96mm 六角棒レンチ
EA573GA-7 7.0x102mm 六角棒レンチ
EA573GA-8 8.0x108mm 六角棒レンチ
EA573GA-9 9.0x114mm 六角棒レンチ
EA573GA-10 10x122mm 六角棒レンチ
EA573GA-11 11x129mm 六角棒レンチ
EA573GA-12 12x137mm 六角棒レンチ
EA573GA-14 14x154mm 六角棒レンチ
EA573GA-17 17x177mm 六角棒レンチ
EA573GA-19 19x199mm 六角棒レンチ
EA573GA-22 22x200mm 六角棒レンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • L1:137mm L2:57mm SW:12.0mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top