品番 : EA573GA-19
品名 : 19x199mm 六角棒レンチ
カタログ訂正
26/10/30 ●軸長 誤:180mm 正:199mm (NO.57・58 963)
仕様
| サイズ | 19mm | 軸長 | 199mm |
|---|---|---|---|
| 短軸長 | 89mm | 重量 | 617g |
| 硬度 | HRC 45~50 | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) |
| 【サイズ(画像参照)】L1:199mm L2:89mm SW:19mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
