品番 : EA573GA-3
品名 : 3.0x 66mm 六角棒レンチ
仕様
| サイズ | 3.0mm | 軸長 | 66mm |
|---|---|---|---|
| 短軸長 | 23mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 重量 | 5.0g | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) |
| 【サイズ(画像参照)】L1:66mm L2:23mm SW:3.0mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 270 (2026/11/08 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
