品番 : EA573L-110
品名 : 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.10 |
---|---|---|---|
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
ボールポイント付 | |||
サイズ10mm | |||
軸長 | 125mm | ||
ニッケルクロムメッキ加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|