品番 : EA573LB-60A
品名 : 0.89-4.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 211.H-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4mm | 重量 | 44g |
| 軸長 | 60~150mm | 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) |
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
