品番 : EA573LB-65
品名 : 1.5-5.0mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 211.H-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5mm | 重量 | 77g |
| 軸長 | 80~165mm | 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) |
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
