品番 : EA575BR-23
品名 : 50mm 無反動ハンマー(エクストラ ハード)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ヘッド交換式 | |||
全重量 | 900g | 頭径 | 50mm |
---|---|---|---|
全長 | 330mm | ヘッドカラー | 黄(エクストラハード)/黄(エクストラハード) |
替ヘッド | EA575BP-23~-26 | 材質 | 頭:ナイロン 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
ハンマーヘッドのねじは緩まないようにしっかりと締まっているか確認してからご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575BR-21 25mm/290mm 無反動ハンマー(エクストラ ハード) |
EA575BR-22 38mm/313 無反動ハンマー(エクストラ ハード) |
EA575BR-23 50mm 無反動ハンマー(エクストラ ハード) |
EA575BR-24 64mm 無反動ハンマー(エクストラ ハード) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA575BP-23 : 50mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム) |
部品 | EA575BP-24 : 50mm ハンマーヘッド(緑/タフ) |
部品 | EA575BP-25 : 50mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |
部品 | EA575BP-26 : 50mm ハンマーヘッド(鉄) |