品番 : EA576LF-16
品名 : 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
仕様
| 内径 | 16mm | 外径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 適用厚さ | 9.6mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 4組 | ||
| ツメ付きの為、強力にかしめられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576LD-16A : 16mm ハトメパンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
