品番 : EA576LF-19
品名 : 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
仕様
| 内径 | 19mm | 外径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 適用厚さ | 10.6mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 4組 | ||
| ツメ付きの為、強力にかしめられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576LD-19A : 19mm ハトメパンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
