品番 : EA576LF-7A
品名 : 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
仕様
| 内径 | 7mm | 外径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 適用厚さ | 4.4mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 8組 | ||
| ツメ付きの為、強力にかしめられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576LD-7 : 7mm ハトメパンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
