詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MP-10A

品名 : 10mm ハトメパンチセット

仕様

〈セット内容〉 ・両面ハトメパンチ
・下穴用ポンチ
・アルミ製、真鍮製ハトメ
(各20組)
ハトメ内径 10mm
適用厚 3.0mm 本体材質 スチール
ハトメ材質 アルミ、真鍮 ハトメ入数 各20組
ケースサイズ 210×120×45mm
両面ハトメ取付け作業に。必要な工具が揃ったパンチセット
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修、アクセントに
ハトメはアルミ製と真鍮製の2種類(各20組)
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
プラスチックケース入り
【替ハトメ】
アルミ製:EA576MH-10、EA576ML-2
真鍮製:EA576MG-10、EA576ML-12
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/02 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2092ページ

代替品

EA576MA-0
  • 品番

    EA576MA-0

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA576MP-10A 10mm ハトメパンチセット
EA576MP-12A 12mm ハトメパンチセット
EA576MP-15A 15mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
ハトメ:各20組入り
  • ハトメ:各20組入り
  • ※画像は代表画像です\nプラスチックケース入り
  • ハトメ金具のセット方法

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top