品番 : EA576MP-12A
品名 : 12mm ハトメパンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ハトメサイズ(mm) | 内径:12 適用厚:3.5 |
ハトメ入数 | 各15組 |
|---|---|---|---|
| ハトメ材質 | アルミ、真鍮 | ||
| 替ハトメはEA576MH-12、MG-12、ML-3、-13からお選びください。 | |||
| ハトメパンチ・下穴用ポンチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/02 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MP-10A 10mm ハトメパンチセット |
| EA576MP-12A 12mm ハトメパンチセット |
| EA576MP-15A 15mm ハトメパンチセット |

