品番 : EA576MV-41
品名 : 5.5mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 頭径(A) | 6mm |
---|---|---|---|
厚み(B) | 5.5mm | 入数 | 100組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/09 00:19現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。