品番 : EA576MV-43
品名 : 8.5mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
仕様
材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 頭径(A) | 6mm |
---|---|---|---|
厚み(B) | 8.5mm | 入数 | 100組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/16 18:16現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2186ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。