品番 : EA576MV-62
品名 : 8mm 大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
仕様
材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 頭径(A) | 9mm |
---|---|---|---|
厚み(B) | 8mm | 入数 | 100組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/06/16 17:35現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2186ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ●入数:100組\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA576/EA576MV-62/EA576MV-62_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。