品番 : EA580TA-1
品名 : 14- 38m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS3SSET |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 4点セット ・EA580TA-11 ・EA580TA-12 ・EA580TA-13 ・ケース |
軸径 | 6.35mm(六角) |
剥き幅 | 15mm、17mm、18mm | 対応ドライバー | ドリルドライバー3.6V~ |
ケーブルサイズ | 14m㎡、22m㎡、38m㎡ | 重量 | ケーブルストリッパー:62g、63g、64g ケース:220g |
材質 | 本体:アルミ 刃:スチール ケース:アルミ |
替刃 | EA580TA-21 |
CV、CVTケーブル(600V)用 | |||
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…145 ●サイズ横(mm)…170 ●サイズ奥(mm)…37 ●サイズ重量(g)…409 ●PKサイズ縦(mm)…155 ●PKサイズ横(mm)…180 ●PKサイズ奥(mm)…45 ●PKサイズ重量(g)…480 ●硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー ●CV・CVTケーブルの被覆?がし ●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が?がせます ●誰でも簡単、しかも精度は一定 ●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBS:1枚入」、「DK‐MSBS3:3枚入」) ●適応ケーブルサイズ:14・22・38m㎡ ●剥き幅:15・17・18mm ●対応ドリルドライバー:3.6V~ ●材質・・・ケース:アルミ、本体:アルミ、刃:スチール●ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA580TA-1 14- 38m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-2 60-150m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-3 14-325m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-4 200-325mm2 ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
拡大