品番 : EA591HG-25
品名 : 51mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304)(厚さ0.8mm) | サイズ(mm) | 51 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

