品番 : EA591HK-1
品名 : 25.8mm タグブランク(アルミ 八角/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | アルミ | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 26×26mm | 穴径 | 4.7mm |
| 重量(g) | 約17 (10枚当たり) | ||
| 入数は10枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HK-1 25.8mm タグブランク(アルミ 八角/10枚) |
| EA591HK-2 31.7mm タグブランク(アルミ 八角/10枚) |
| EA591HK-3 38.1mm タグブランク(アルミ 八角/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

