品番 : EA591RE-43
品名 : #18/P 1.41mm ローレット(アヤ目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | KNSRL18 |
---|---|---|---|
番手 | No.18 | ピッチ | 1.41mm |
円周の山数 | 18 | 材質 | SKS31 |
サイズ | 外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm | モジュール | 0.45 |
入数 | 2個1組 | ||
荒目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/06 14:22現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大