詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CF-15A

品名 : 13x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR1A-1317F
ギア数 72 ヘッド幅 31.8mm
ヘッド部厚み 8.6x10.3mm サイズ 13x17mm
重量 190g 全長 230mm
送り角度 首振り角度 180°
重量(g) 190
追加説明
カタログ価格

5,840 (税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 02:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA602CF-16A
  • 品番

    EA602CF-16A

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA602CF-10 6x 7mm/120mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-14A 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-15A 13x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-16A 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-17 16x18mm/250mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-19 21x23mm/312mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-20 22x24mm/325mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA602CF-15Aです。
  • ※写真はEA602CF-15Aです。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top