品番 : EA602CF-19
品名 : 21x23mm/312mm ラチェットめがね(首振り型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1-2123F |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
サイズ(mm) | 21×23 | 全長(mm) | 312 |
重量(g) | 555 | ギア数 | 72 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |