品番 : EA604BG
品名 : ベルトテンション調整レンチセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1206 |
---|---|---|---|
オートテンショナー非搭載車のベルトテンション調整に | |||
重量(kg) | 0.32 | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
<セット内容> | ●ベルトテンション調整レンチ・・・480mm ●ソケット・・・12mm、14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA604BG ベルトテンション調整レンチセット |
EA604BG-10 10mm ソケット(EA604BG用) |
EA604BG-12 12mm ソケット(EA604BG用) |
EA604BG-14 14mm ソケット(EA604BG用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)