品番 : EA604DB-11
品名 : 10mm ソケット(EA604DB用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 179B.12H-10 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 18 | 外径(㎜) | 16 |
重量(g) | 15 | 仕様 | 10mm ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 12:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大