品番 : EA604DB-19
品名 : M12x24mm XZNビット(EA604DB用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 179B.12H-M12 |
---|---|---|---|
重量(g) | 20 | 仕様 | M12 XZNビット |
全長(mm) | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 08:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大