詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DB-20

品名 : T40x24mm TORXビット(EA604DB用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 179B.12H-T40
重量(g) 14 仕様 T40 TORXビット
全長(mm) 24
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 22:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA604DB ドアヒンジレンチセット
EA604DB-11 10mm ソケット(EA604DB用)
EA604DB-12 12mm ソケット(EA604DB用)
EA604DB-13 13mm ソケット(EA604DB用)
EA604DB-14 7x24mm Hexビット(EA604DB用)
EA604DB-15 8x24mm Hexビット(EA604DB用)
EA604DB-16 M6 x24mm XZNビット(EA604DB用)
EA604DB-17 M8 x24mm XZNビット(EA604DB用)
EA604DB-18 M10x24mm XZNビット(EA604DB用)
EA604DB-19 M12x24mm XZNビット(EA604DB用)
EA604DB-20 T40x24mm TORXビット(EA604DB用)
EA604DB-21 T45x24mm TORXビット(EA604DB用)
EA604DB-22 T50x24mm TORXビット(EA604DB用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top