品番 : EA611PA-200
品名 : 8本組 [+ポジドライブ]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#0・(+)#1・(+)#2・(+)#3 PZ#0・PZ#1・PZ#2・PZ#3 (8本組) |
全長(mm) | 50 |
軸径(φmm) | (+)#0:4、(+)#1:5、(+)#2:6、(+)#3:6.25 PZ#0:4、PZ#1:5、PZ#2:6、PZ#3:6.25 |
六角シャンク | 1/4” |
強度と精度に優れた段付きプラスビットです。 | |||
<ケース> | |||
ケースサイズ | 249×70(H)mm | ケース材質 | PVC塩化ビニール |
ポケット数 | 10 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)