品番 : EA613GB-36
品名 : 36mm 打撃スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0809 |
---|---|---|---|
サイズ | 36mm | 厚み | 16×15mm |
全長 | 216mm | 重量 | 0.65kg |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 12:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ |
代替品
|