品番 : EA613XD-0.9
品名 : 30- 32mm フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 30~32mm |
---|---|---|---|
全長 | 136mm | 重量 | 50g |
厚み | 4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/01 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |