品番 : EA613XD-26
品名 : 480-500mm フックレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 480~500mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 988mm | 重量 | 13000g |
| 厚み | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
122,000 円(税抜)/ 134,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
