品番 : EA613XD-4
品名 : 45- 50mm フックレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 45~50mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 206mm | 重量 | 155g |
| 厚み | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
