品番 : EA614SN-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-17 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
15°タイプ | |||
12ポイント | |||
サイズ | 17mm | 全長 | 210mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 04:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|