品番 : EA614SN-24
品名 : 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-24 |
---|---|---|---|
重量(g) | 370 | サイズ(mm) | 24 |
厚み(mm) | 9.5×13.5 | 全長(mm) | 310 |
材質 | ステンレス | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,350 円(税抜)/ 12,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 05:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|