品番 : EA614SN-21
品名 : 21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-21 |
---|---|---|---|
重量(g) | 240 | サイズ(mm) | 21 |
厚み(mm) | 8.5×11.5 | 全長(mm) | 260 |
材質 | ステンレス | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|