詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AM-5A

品名 : 10x13mm 両口スパナ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 SL1013
サイズ 10×13mm 全長 136mm
材質 特殊鋼
面で指に接するので力が入りやすい形状
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/16 03:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA615AN-5
バリエーション一覧
EA615AM-1 5.5x7mm 両口スパナ
EA615AM-2 6x 7mm 両口スパナ
EA615AM-3 8x 9mm 両口スパナ
EA615AM-4 8x10mm 両口スパナ
EA615AM-5 10x12mm 両口スパナ
EA615AM-5A 10x13mm 両口スパナ
EA615AM-6 11x13mm 両口スパナ
EA615AM-7 12x14mm 両口スパナ
EA615AM-7A 13x17mm 両口スパナ
EA615AM-8 14x17mm 両口スパナ
EA615AM-9 17x19mm 両口スパナ
EA615AM-10 19x21mm 両口スパナ
EA615AM-11 22x24mm 両口スパナ
メイン画像
画像はEA615AM-10になります。
  • 画像はEA615AM-10になります。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top