品番 : EA615N-4
品名 : 8x 9mm 両口スパナ(強力型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0154 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。 | |||
| ハンマー代わりに使用しないで下さい。 | |||
| ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。 | |||
| サイズ(mm) | 8×9 | 全長 | 111mm |
| 型打鍛造品なので強靭で軽量です | |||
| JIS H級(強力級)取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
