品番 : EA617DY-112
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13212 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/16” |
外径(mm) | 36 | 全長 | 77mm |
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
表面は美しいミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):36●ソケット外径(D2差込部;mm):36●ソケット深さ(T;mm):33 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|