詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DY-113

品名 : 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13213
差込角 1/2” 対辺 1-1/8”
外径(mm) 38 全長 77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
表面は美しいミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):38●ソケット外径(D2差込部;mm):38●ソケット深さ(T;mm):33
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 00:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687CT-114
  • 品番

    EA687CT-114

  • コメント

    1/2\"sqx1・1/8\" ディープソケット

バリエーション一覧
EA617DY-101 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA617DY-102 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA617DY-103 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA617DY-104 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA617DY-105 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA617DY-106 1/2"DRx11/16" ディープソケット
EA617DY-107 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA617DY-108 1/2"DRx13/16" ディープソケット
EA617DY-109 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA617DY-110 1/2"DRx15/16" ディープソケット
EA617DY-111 1/2"DRx 1 " ディープソケット
EA617DY-112 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
EA617DY-113 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
EA617DY-114 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top