品番 : EA618CF-103
品名 : 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305A-7/16 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 7/16 | 外径(mm) | 16.5 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618CF-105です。