詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CF-110

品名 : 1/2"DRx 3/4" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4305A-3/4
サイズ(インチ) 3/4 外径(mm) 26.5
全長(mm) 77 差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 13:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618CP-10
  • 品番

    EA618CP-10

  • コメント

    同サイズ 六角

バリエーション一覧
EA618CF-101 1/2"DRx 5/16" ディープソケット
EA618CF-102 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA618CF-103 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA618CF-104 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA618CF-105 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA618CF-106 1/2"DRx 19/32" ディープソケット
EA618CF-107 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA618CF-108 1/2"DRx 21/32" ディープソケット
EA618CF-109 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
EA618CF-110 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA618CF-111 1/2"DRx 25/32" ディープソケット
EA618CF-112 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
EA618CF-113 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA618CF-114 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
EA618CF-115 1/2"DRx 31/32" ディープソケット
EA618CF-116 1/2"DRx1" ディープソケット
EA618CF-117 1/2"DRx1・ 1/16" ディープソケット
EA618CF-118 1/2"DRx1・ 1/8" ディープソケット
EA618CF-119 1/2"DRx1・ 3/16" ディープソケット
EA618CF-120 1/2"DRx1・ 1/4" ディープソケット
EA618CF-121 1/2"DRx1・ 5/16" ディープソケット
EA618CF-122 1/2"DRx1・ 3/8" ディープソケット
EA618CF-123 1/2"DRx1・ 7/16" ディープソケット
EA618CF-124 1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケット
EA618CF-125 1/2"DRx1・13/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CF-105です。
  • ※写真はEA618CF-105です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top