品番 : EA618CG-113
品名 : 1/2"DRx13/16" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400A-13/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 13/16” |
外径 | 29mm | 全長 | 38mm |
重量(g) | 102 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)