詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CG-119

品名 : 1/2"DRx1・ 1/8" ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4400A-1.1/8
差込角 1/2” 対辺 1-1/8”
外径 39mm 全長 43mm
重量(g) 210 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 22:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618CG-14
  • 品番

    EA618CG-14

  • コメント

    同サイズ 12角

バリエーション一覧
EA618CG-101 1/2"DRx 1/4" ソケット
EA618CG-102 1/2"DRx 5/16" ソケット
EA618CG-103 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618CG-104 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618CG-105 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618CG-106 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618CG-107 1/2"DRx19/32" ソケット
EA618CG-108 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618CG-109 1/2"DRx21/32" ソケット
EA618CG-110 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618CG-111 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618CG-112 1/2"DRx25/32" ソケット
EA618CG-113 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618CG-114 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618CG-115 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618CG-116 1/2"DRx31/32" ソケット
EA618CG-117 1/2"DRx 1" ソケット
EA618CG-118 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA618CG-119 1/2"DRx1・ 1/8" ソケット
EA618CG-120 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA618CG-121 1/2"DRx1・ 1/4" ソケット
EA618CG-122 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA618CG-123 1/2"DRx1・ 3/8" ソケット
EA618CG-124 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA618CG-125 1/2"DRx1・ 1/2" ソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top