品番 : EA618DG-52
品名 : 3/4"DRx52mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-52 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 52 |
外径(mm) | 69.5 | 全長(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618DG-34です。