詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DG-53

品名 : 3/4"DRx53mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6300M-53
差込角 3/4” 対辺(mm) 53
外径(mm) 71 全長(mm) 100
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618DG-17 3/4"DRx17mm ディープソケット
EA618DG-18 3/4"DRx18mm ディープソケット
EA618DG-19 3/4"DRx19mm ディープソケット
EA618DG-21 3/4"DRx21mm ディープソケット
EA618DG-22 3/4"DRx22mm ディープソケット
EA618DG-23 3/4"DRx23mm ディープソケット
EA618DG-24 3/4"DRx24mm ディープソケット
EA618DG-26 3/4"DRx26mm ディープソケット
EA618DG-27 3/4"DRx27mm ディープソケット
EA618DG-28 3/4"DRx28mm ディープソケット
EA618DG-29 3/4"DRx29mm ディープソケット
EA618DG-30 3/4"DRx30mm ディープソケット
EA618DG-31 3/4"DRx31mm ディープソケット
EA618DG-32 3/4"DRx32mm ディープソケット
EA618DG-33 3/4"DRx33mm ディープソケット
EA618DG-34 3/4"DRx34mm ディープソケット
EA618DG-35 3/4"DRx35mm ディープソケット
EA618DG-36 3/4"DRx36mm ディープソケット
EA618DG-38 3/4"DRx38mm ディープソケット
EA618DG-40 3/4"DRx40mm ディープソケット
EA618DG-41 3/4"DRx41mm ディープソケット
EA618DG-42 3/4"DRx42mm ディープソケット
EA618DG-44 3/4"DRx44mm ディープソケット
EA618DG-46 3/4"DRx46mm ディープソケット
EA618DG-48 3/4"DRx48mm ディープソケット
EA618DG-50 3/4"DRx50mm ディープソケット
EA618DG-52 3/4"DRx52mm ディープソケット
EA618DG-53 3/4"DRx53mm ディープソケット
EA618DG-54 3/4"DRx54mm ディープソケット
EA618DG-55 3/4"DRx55mm ディープソケット
EA618DG-56 3/4"DRx56mm ディープソケット
EA618DG-57 3/4"DRx57mm ディープソケット
EA618DG-58 3/4"DRx58mm ディープソケット
EA618DG-60 3/4"DRx60mm ディープソケット
EA618DG-63 3/4"DRx63mm ディープソケット
EA618DG-65 3/4"DRx65mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618DG-34です。
  • ※写真はEA618DG-34です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top