品番 : EA618GF-112
品名 : 12.0x701.5mm T型ユニバーBOXレンチ(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-12L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12 | 外径(mm) | 17 |
全長(mm) | 701.5 | ハンドル長(mm) | 180 |
重量(g) | 680 | ||
6ポイント | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 17:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618GF-114です。